GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1512-8M-50

  • ERIKS:1024767
  • Hersteller:929354999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-050
Wirklänge
1512 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
189
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.48 kg