GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 144-3M-6

  • ERIKS:23844774
  • Hersteller:929342797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
3M-006
Wirklänge
144 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
48
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gewicht
0.003 kg