GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1400-14M-40

  • ERIKS:834521
  • Hersteller:929321140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 216.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
14M-040
Wirklänge
1400 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6.1 mm
Gewicht
0.569 kg