GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1280-8M-20

  • ERIKS:1022490
  • Hersteller:929311128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
8M-020
Wirklänge
1280 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gewicht
0.15 kg