GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1176-3M-15

  • ERIKS:12072194
  • Hersteller:929342657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 49000Mindestbestellmenge: 49000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
3M-015
Wirklänge
1176 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
392
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gewicht
0.051 kg