GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1100-5M-9

  • ERIKS:1024525
  • Hersteller:929390150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-009
Wirklänge
1100 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gewicht
0.036 kg