GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1092-14M-55

  • ERIKS:1024838
  • Hersteller:929353517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
14M-055
Wirklänge
1092 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6.1 mm
Gewicht
0.596 kg