GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 1050-5M-25

  • ERIKS:1024654
  • Hersteller:929352997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
5M-025
Wirklänge
1050 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
210
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.8 mm
Zahn Höhe
2.1 mm
Gewicht
0.097 kg