Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip GTX Serie, CR, HTD Profil, 85 mm WD, 5.6 mm THK

  • ERIKS:12656930
  • Hersteller:932750455
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 581.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 628.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip GTX
Typ
Timing belt
Wirklänge
1904 mm
Wirklänge
75 in
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Teilung
0.32 in
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
238
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm
Gewicht
0.46 kg
H
5.6 mm