GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 966-14MX-170

  • ERIKS:12657072
  • Hersteller:932750588
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'610.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'740.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-170
Wirklänge
966 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
69
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm