CHF 116.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.22inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Typ | 8MX-030 |
Wirklänge | 960 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 120 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -35 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.6 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |