CHF 370.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 400.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 12000Mindestbestellmenge: 12000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Typ | 14MX-040 |
Wirklänge | 924 mm |
Breite | 40 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | HTD |
Anzahl Zähne | 66 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -35 bis 100 °C |
Profilhöhe | 10 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |