GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 924-14MX-115

  • ERIKS:12657063
  • Hersteller:932750579
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'065.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'152.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 4000Mindestbestellmenge: 4000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-115
Wirklänge
924 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm