GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 856-8MX-20

  • ERIKS:12656419
  • Hersteller:932750150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 48000Mindestbestellmenge: 48000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-020
Wirklänge
856 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
107
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm