GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 826-14MX-40

  • ERIKS:12657053
  • Hersteller:932750568
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 12000Mindestbestellmenge: 12000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-040
Wirklänge
826 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
59
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm