GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 784-14MX-40

  • ERIKS:12657046
  • Hersteller:932750561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 343.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 12000Mindestbestellmenge: 12000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-040
Wirklänge
784 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm