GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 4326-14MX-115

  • ERIKS:12657211
  • Hersteller:932751083
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'975.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'216.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-115
Wirklänge
4326 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
309
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm