GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 4004-14MX-85

  • ERIKS:12657202
  • Hersteller:932751074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'065.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'232.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-085
Wirklänge
4004 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
286
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm