GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 3850-14MX-115

  • ERIKS:12657194
  • Hersteller:932751067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'707.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'927.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-115
Wirklänge
3850 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
275
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm