CHF 1'856.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'006.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Typ | 14MX-085 |
Wirklänge | 3500 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | HTD |
Anzahl Zähne | 250 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -35 bis 100 °C |
Profilhöhe | 10 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |