GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 3500-14MX-170

  • ERIKS:12657187
  • Hersteller:932751060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'712.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'013.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-170
Wirklänge
3500 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm