GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 320-8MX-85

  • ERIKS:12656267
  • Hersteller:932750012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 8000Mindestbestellmenge: 8000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-085
Wirklänge
320 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
40
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm