GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 3150-14MX-40

  • ERIKS:12657174
  • Hersteller:932751048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 805.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 870.50inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-040
Wirklänge
3150 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
225
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm