GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 3048-8MX-50

  • ERIKS:12657007
  • Hersteller:932750531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 506.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 547.09inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-050
Wirklänge
3048 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
381
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm