GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 2800-14MX-55

  • ERIKS:12657168
  • Hersteller:932751041
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'013.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'095.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-055
Wirklänge
2800 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm