GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 264-8MX-50

  • ERIKS:12656258
  • Hersteller:932750003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 9000Mindestbestellmenge: 9000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-050
Wirklänge
264 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
33
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm