GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 2600-8MX-20

  • ERIKS:12656988
  • Hersteller:932750512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-020
Wirklänge
2600 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
325
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm