GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 2504-8MX-65

  • ERIKS:12656984
  • Hersteller:932750508
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 564.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 609.93inkl. MwSt

Verkauft pro: 5000Mindestbestellmenge: 5000

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-065
Wirklänge
2504 mm
Breite
65 mm
Teilung
8 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
313
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm