CHF 174.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.40inkl. MwSt
Verkauft pro: 17000Mindestbestellmenge: 17000
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Typ | 8MX-020 |
Wirklänge | 2504 mm |
Breite | 20 mm |
Teilung | 8 mm |
Profilform | HTD |
Anzahl Zähne | 313 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -35 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.6 mm |
Zahn Höhe | 3.4 mm |