Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 2200-8MX-50

  • ERIKS:12656951
  • Hersteller:932750476
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 388.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 6000Mindestbestellmenge: 6000

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-050
Wirklänge
2200 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
275
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm