GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 1890-14MX-55

  • ERIKS:12657127
  • Hersteller:932751001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 769.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 831.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-055
Wirklänge
1890 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm