GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 1552-8MX-40

  • ERIKS:12656855
  • Hersteller:932750382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-040
Wirklänge
1552 mm
Breite
40 mm
Teilung
8 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm