GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 1190-14MX-170

  • ERIKS:12657089
  • Hersteller:932750604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'796.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'941.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
14MX-170
Wirklänge
1190 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
85
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
10 mm
Zahn Höhe
6 mm