CHF 1'215.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'313.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GTX |
Typ | 14MX-115 |
Wirklänge | 1190 mm |
Breite | 115 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 85 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Faser |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -35 bis 100 °C |
Profilhöhe | 10 mm |
Zahn Höhe | 6 mm |