GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GTX 1080-8MX-30

  • ERIKS:12656531
  • Hersteller:932750239
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.40inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GTX
Typ
8MX-030
Wirklänge
1080 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
HTD
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -35 bis 100 °C
Profilhöhe
5.6 mm
Zahn Höhe
3.4 mm