GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT4® 880-8MGT4-30

  • ERIKS:14074690
  • Hersteller:957950325
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
8MGT4-030
Wirklänge
880 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT3 880-8MGT3-30

  • ERIKS:14397252
  • Manufacturer:11364795

CHF 75.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026