GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT4® 5320-14MGT4-170

  • ERIKS:14074928
  • Hersteller:957900193
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
14MGT4-170
Wirklänge
5320 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C