GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT4® 3500-14MGT4-85

  • ERIKS:14074906
  • Hersteller:957950037
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
14MGT4-085
Wirklänge
3500 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C
Ähnliche Produkte
Product Image

GATES Zahnflachriemen PowerGrip® GT3 3500-14MGT3-85

  • ERIKS:11363332
  • Manufacturer:9356-50037

CHF 1'288.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'393.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026