GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT4® 3500-14MGT4-170

  • ERIKS:14074909
  • Hersteller:957950039
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
14MGT4-170
Wirklänge
3500 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C
Ähnliche Produkte

CHF 914.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 988.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026