Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip® GT4® |
Typ | 14MGT4-115 |
Wirklänge | 1400 mm |
Breite | 115 mm |
Teilung | 14 mm |
Profilform | GT |
Anzahl Zähne | 100 |
Doppelseitig | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 140 °C |