GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT4® 1280-8MGT4-30

  • ERIKS:14074723
  • Hersteller:957950345
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Typ
8MGT4-030
Wirklänge
1280 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 140 °C