CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 53Mindestbestellmenge: 53
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip™ GT™3 |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 144 mm |
Wirklänge | 5.625 in |
Breite | 9 mm |
Teilung | 3 mm |
Teilung | 0.12 in |
Profilform | GT3 |
Anzahl Zähne | 48 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Max. Riemengeschwindigkeit | 80 m/s |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 1.12 mm |
Zahn Höhe | 1.12 mm |
Gurtbandstärke | 2.4 mm |
Gewicht | 0.003 kg |