Eriks
GATES

GATES Zahnriemen, PowerGrip™ GT™3 Serie, CR, GT3 Profil, 9 mm WD, 2.4 mm THK, 9400-43196

  • ERIKS:11363535
  • Hersteller:940043196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip™ GT™3
Typ
Timing belt
Wirklänge
537 mm
Wirklänge
21.125 in
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Teilung
0.12 in
Profilform
GT3
Anzahl Zähne
179
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Fiberglas
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.12 mm
Zahn Höhe
1.12 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm
Gewicht
0.014 kg