CHF 5.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.29inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | PowerGrip™ GT™3 |
Typ | Timing belt |
Wirklänge | 192 mm |
Wirklänge | 7.5 in |
Breite | 3 mm |
Teilung | 2 mm |
Teilung | 0.08 in |
Profilform | GT3 |
Anzahl Zähne | 96 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Fiberglas |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Material Verstärkung | Nylon |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 0.71 mm |
Zahn Höhe | 0.71 mm |
Gurtbandstärke | 1.5 mm |
Gewicht | 0.00045 kg |