GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 860-5MGT3-25

  • ERIKS:11363882
  • Hersteller:940055314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
5MGT3-025
Wirklänge
860 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
172
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
3.81 mm
Zahn Höhe
1.92 mm
Gewicht
0.091 kg