GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 750-5MGT3-25

  • ERIKS:11364643
  • Hersteller:940055217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
5MGT3-025
Wirklänge
750 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
3.81 mm
Zahn Höhe
1.92 mm
Gewicht
0.079 kg