GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 750-3MGT3-6

  • ERIKS:11363552
  • Hersteller:940053338
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
3MGT3-006
Wirklänge
750 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
2.41 mm
Zahn Höhe
1.12 mm
Gewicht
0.011 kg