GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 621-3MGT3-15

  • ERIKS:11364825
  • Hersteller:940053373
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
3MGT3-015
Wirklänge
621 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
207
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
2.41 mm
Zahn Höhe
1.12 mm
Gewicht
0.022 kg