GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 537-3MGT3-15

  • ERIKS:11363810
  • Hersteller:940053279
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
3MGT3-015
Wirklänge
537 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
179
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
2.41 mm
Zahn Höhe
1.12 mm
Gewicht
0.02 kg