GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® GT3 475-5MGT3-9

  • ERIKS:11364621
  • Hersteller:940055211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Typ
5MGT3-009
Wirklänge
475 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
GT
Anzahl Zähne
95
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 120 °C
Profilhöhe
3.81 mm
Zahn Höhe
1.92 mm
Gewicht
0.018 kg